Tikslaus ištekinimo įrankių rinkinys ⌀ 9,75−101,1 mm, Jungtis: ER40

Prekės Nr.: 237512 ER40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis ER40
Vidinis aušinimas taip
Norma ISO 15488-B
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237512 ER40
EAN / GTIN 4045197608567
Gamintojo numeris 237512 ER40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tikslaus ištekinimo galvutę ER galima tvirtinti tiesiai į ER40 įspraustinę.

Paskirtis:

Ištekinimo laikikliams su kotu ⌀ 16 mm ir laikikliams su keičiamomis plokštelėmis. Papildyti galima adapteriu ir WSP laikikliu iki ⌀ 152,1 mm. Nustatymo tikslumas 0,01 mm / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm ⌀. Ištekinimo laikikliai su ISO keičiama plokštele CC..0602. Keičiamų plokštelių laikiklis su tinkama ISO keičiama plokštele CC..09T3..

Tiekiama:

1 ištekinimo galvutė: Nr. 237513 ER40
po 1 ištekinimo laikilklį (maks. darbinis ilgis): Nr. 237630 ištekinimo laikiklis ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
Nr. 237634 ištekinimo laikiklis ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
Nr. 237640 ištekinimo laikiklis ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm);
Nr. 237642 ištekinimo laikiklis ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 keičiamų plokštelių laikiklis: Nr. 237645 skirta ⌀ 87,75 − 101,1 mm (su adapteriu Nr. 237534 iki ⌀ 114,1 mm).
po 1 keičiamą plokštelę: naudokite Nr. 260052 dyd. CU7010 (arba CC..0602);
Nr. naudokite Nr. 260058 dyd. CU7010 (arba CC..09T3).

Atsarginė dalis:

Skirta Nr. 237630237642: keičiamų plokštelių varžtas Nr. 219830.
Skirtas Nr. 237645; 237531; 237532: ištekinimo plokštelės varžtas Nr. 219805.

Rekomendacija:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 - 237698.

Pastaba:

Keičiamų plokštelių laikiklis 237531 ⌀ praplėtimui 105,75 – 119,1 mm (iki 132,1 su adapteriu 237534).
Keičiamų plokštelių laikiklis 237532 ⌀ praplėtimui 125,75 – 139,1 mm (iki 152,1 su adapteriu 237534).
Laikykitės pjovimo briaunos pozicijos ±20°!

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirta tikslių matmenų, griežtų tolerancijų ir aukštos kokybės paviršių gręžiniams Ø 86-302 mm diapazone.
  • Maksimalus pjovimo greitis: 300 m/min. Sumažinkite pjovimo greitį, priklausomai nuo įrankio ilgio.
  • Produkto Nr. 237573: Skirta gręžti kiaurymes nuo Ø 242 iki 402 mm.
  • Naudokite su HW63 laikikliu.
  • Su ISO keičiama plokštele CC..09T3.. tipo naudoti (produktų Nr. 237697 ir 237698).
  • Naudoti tik su keičiamaisiais plokštelių varžtais Nr. 239805.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite kaip gręžimo įrankio.