Keičiama tekinimo plokštelė CC.T 09T304, glotniajam apdirbimui

Prekės Nr.: 260058 CU7010
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    8,04 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    6,70 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
625 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCMT 09T304
Kampo spindulys 0,4 mm
Rūšis CU7010
Ašmenys Kermetas
Danga be dangos
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas M
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis SS
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 90 m/min - 210 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 80 m/min - 140 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260058 CU7010
EAN / GTIN 4045197667403
Gamintojo numeris 260058 CU7010
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
Uni
 
nepertraukiamas
 
sausasis