{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| ⌀ ribos Dmin-Dmaks. | 24 mm - 32 mm | |
| Modelis | trumpas | |
| Kotas | ABS | |
| Grąžto panaudojimas | įkypas pragręžimas; Skersinis gręžimas; išgaubtas | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Iškyšos ilgis L2 | 6 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 45 mm | |
| ABS® koto ⌀ Ds | 25 mm | |
| Produkto rūšis | Suklio įrankis |
| Produkto numeris | 236680 24-32 | |
| EAN / GTIN | 4047109261587 | |
| Gamintojo numeris | G01 70552 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com |