{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Dengimo technologija | PVD | |
| Serija | SUMOCHAM | |
| ⌀ D | 6 mm | |
| Rūšis | IC908 | |
| Ašmenys | HM | |
| Smailas kampas | 154 laipsniai | |
| pagrindinio elemento dydžiui | 6 | |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
| Pastūma fz apdirbant plieną < 55 HRC | 0,06 mm/aps. | |
| Iscar – prekės pavadinimas | ICP 060 IC908 | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Danga | TiAlN | |
| Geometrija | ICP | |
| Gamintojo pavadinimas | ICP 060 IC908 | |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
| Produkto numeris | 231740 6 | |
| EAN / GTIN | 7291075249187 | |
| Gamintojo numeris | 5509298 |