Modelis:
	
	
                
                    
		SUMOCHAM keičiamų galvučių gręžimo sistema labai efektyviam kiaurymių apdirbimui su keičiamomis pjovimo briaunomis. Unikalus prispaudimo mechanizmas, leidžiantis patogiai pritvirtinti pjovimo įdėklą be papildomo prispaudimo varžto. Universalus medžiagų naudojimas dėl išsamios pjovimo plokštelių programos. Optimalus įrankio stabilumas su vienu metu susuktais aušinimo kanalai, užtikrinančiais labai žemą radialinį mušimą ir mažiausią galimą ašinę gręžimo eigą. Kitos galimos versijos: Bazinis elementas su apvaliu velenu, bazinis elementas, skirtas apdirbti plokštumas ant kiaurymių, kai tvirtinamas fasoninis žiedas, bazinis elementas, ypač skirtas naudoti daugiasvirtėse tekinimo staklėse, staklėse su slankiąja galvute ir gamybinėse tekinimo staklėse.
Tolerancijos klasė: IT8-IT9, koncentrinis tikslumas: 0,03 mm.
                
                
            
                
	
		Paskirtis:
	
	
                
                    
		
                
                
            
                
	
		Tiekiama:
	
	
                
                    
		Pagrindo korpusas su montavimo raktu pjovimo įdėklams.
                
                
            
                
	
		Pastaba:
	
	
                
                    
		- Iš esmės pasirinkite strategiją su vidutiniu pjovimo greičiu ir didele pastūma.
 - Gižtamoji eigos metu nėra greitos slinkties ir suklio sukimosi į kairę.
 - Išgaubtų / įgaubtų paviršių gręžimas: Reikiamas kreivumo spindulys > 15 × DC, sumažinkite pastūmos greitį iki 50 %.
 - Didžiausias leistinas kryžminių kiaurymių skersmuo yra 1/4 nominalaus skersmens DC.
 - Serijinėms kiaurymėms reikia stabilių sąlygų ir sumažinti tarpus tarp ruošinio elementų.
 - Galimas iki 7° nuolydžio įėjimo ir išėjimo iš gręžinio kampas su sumažinta pastūma (apie 20-30 %).
 - Žymėjimo konvencija: DCN [dydis]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
Pavyzdys:
Nr. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
Nr. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D