{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | HiPer-Drill | |
| Modelis | 1,5×D | |
| Kotas | ISO 9766 | |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| ⌀ zona Dc | 34 mm - 34,99 mm | |
| Naudingasis ilgis L1 | 53 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
| Koto ilgis Ls | 60 mm | |
| Užveržimo varžtas | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
| Bendras ilgis L | 161 mm | |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
| Produkto numeris | 231600 34 | |
| EAN / GTIN | 4045197725905 | |
| Gamintojo numeris | 231600 34 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |