{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | HiPer-Drill | |
| Modelis | 1,5×D | |
| Kotas | ISO 9766 | |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| ⌀ zona Dc | 30 mm - 30,99 mm | |
| Naudingasis ilgis L1 | 47 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
| Koto ilgis Ls | 60 mm | |
| Užveržimo varžtas | 231999 15IP1 (5,7 Nm) | |
| Bendras ilgis L | 150 mm | |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
| Produkto numeris | 231600 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197602695 | |
| Gamintojo numeris | 231600 30 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |