Pjovimo plokštelė Plotis 2,2 mm, Tipas: ST900

Prekės Nr.: 218460 ST900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,16 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,80 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
613 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas ST900
Kampo spindulys 0,2 mm
Ašmenys HM
Rūšis HB7535
Pastūma fz 0,1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Tolerancija ap 0 / + 0,3 mm
Danga TiAlN
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 218460 ST900
EAN / GTIN 4045197648259
Gamintojo numeris 218460 ST900
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
230
Plienas <750 N/mm²
P
190
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
135
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Paskirtis:

Diskinėms frezoms Nr. 218408218444 ir įpjpvimo peiliui Nr. 273560.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.