Diskinis peilis, Kietlydinys, Tipas: 18XL

Prekės Nr.: 217252 18XL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštės tipui P16
mažiausias gręžimo⌀ D 14 mm - 22 mm
Frezos medžiaga Kietlydinys
Kotas DIN 6535 HA
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Vidinis ⌀ d1 12 mm
maksimalus pjovimo gylis Smaks. 5 mm
Iškyšos ilgis L1 77,5 mm
Bendras ilgis Lviso 126,6 mm
Koto ⌀ Ds h6 12 mm
Koto forma cilindrinis
Užveržimo varžtų rinkinys 219818 (8IP; 1,2 Nm)
Sriegio gylis 75,5 mm
Produkto rūšis Diskinis peilis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 217252 18XL
EAN / GTIN 4045197216540
Gamintojo numeris 217252 18XL
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Pastaba:

Faktinis pjovimo gylis Smax apskaičiuojamas taip: (D-d1) / 2.