{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Plokštės tipui | P16 | |
| mažiausias gręžimo⌀ D | 14 mm - 22 mm | |
| Frezos medžiaga | Kietlydinys | |
| Kotas | DIN 6535 HA | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| įrankių keitimas | PowerCard | |
| Vidinis ⌀ d1 | 12 mm | |
| maksimalus pjovimo gylis Smaks. | 5 mm | |
| Iškyšos ilgis L1 | 37,4 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 86,5 mm | |
| Koto ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
| Koto forma | cilindrinis | |
| Užveržimo varžtų rinkinys | 219818 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Sriegio gylis | 35,4 mm | |
| Produkto rūšis | Diskinis peilis |
| Produkto numeris | 217252 18L | |
| EAN / GTIN | 4045197216533 | |
| Gamintojo numeris | 217252 18L | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |