Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Įleidžiamoji freza 90° su sriegiu, keičiamoms plokštelėms XD..

Prekės Nr.: 211870 42/4

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 42 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto forma su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
Bendras ilgis Lviso 43 mm
Tvirtinimo sriegis M M16
Tinkamos keičiamos plokštelės XDHW 10T310
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219831 (15IP; 3,8 Nm)
Produkto rūšis Frezavimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 211870 42/4
Gamintojo numeris 211870 42/4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tipiškas įrankis profilių gamybai, galima įsukti ir prasiilginti tiek, kiek reikia.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,8 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.