{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Koto forma | su sriegiu | |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| įrankių keitimas | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
| ⌀ D2 | 17,7 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 30 mm | |
| Tvirtinimo sriegis M | M10 | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | XDHW 060210 | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219830 (7IP; 1,2 Nm) | |
| Produkto rūšis | Frezavimo laikiklis |
| Produkto numeris | 211870 20/3 | |
| Gamintojo numeris | 211870 20/3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |