{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Danga | be dangos | |
| Serija | TopCut | |
| Pjovimo briaunos ⌀ D | 25 mm | |
| Rūšis | HU730 | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | W | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 42 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Laikiklio dydis | 24 mm | |
| tinkamas laikiklis | GARANT TopCut | |
| Galvutės ilgis I | 45 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L2 | 25 mm | |
| Bendras ilgis L | 71 mm | |
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,5 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,22 mm | |
| Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,28 mm | |
| Produkto rūšis | Frezavimas |
| Produkto numeris | 210350 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197543158 | |
| Gamintojo numeris | 210350 25 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |