{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | TopCut | |
| Pjovimo briaunos ⌀ D | 25 mm | |
| Rūšis | HB730 | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | N | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 50 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,1×D apdirbant šoninius paviršius | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Laikiklio dydis | 24 mm | |
| tinkamas laikiklis | GARANT TopCut | |
| Galvutės ilgis I | 45 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L2 | 32 mm | |
| Bendras ilgis L | 71 mm | |
| Kampų užapvalinimas rv | 1,25 | |
| Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
| Produkto rūšis | Frezavimas |
| Produkto numeris | 210330 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197543134 | |
| Gamintojo numeris | 210330 25 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |