{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Diabolo | |
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
| Danga | TiSiN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | H | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
| Dantų skaičius Z | 6 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 50 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D apdirbant kraštus; 0,05×D frezavimui kopijuojant | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 9 mm | |
| Pjovimo briaunos spindulys R1 | 1,5 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 27 mm | |
| Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,4 mm | |
| Bendras ilgis L | 63 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
| Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 60 HRC | 0,04 mm | |
| Pastūma fz frezavimui kopijavimo būdu apdirbant plieną < 60 HRC | 0,06 mm | |
| Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC | 0,06 mm | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Spalvinis žymėjimas | raudona | |
| Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
| Produkto numeris | 206421 8/1,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515030649 | |
| Gamintojo numeris | 206421 8/1,5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |