GARANT Diabolo VHM toroidinė freza HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC / R1: 10/0,5mm

Prekės Nr.: 206421 10/0,5
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

reikia užklausti
Yra sandėlyje
296 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Dantų skaičius Z: 6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Diabolo
Pjovimo briaunos ⌀ DC 10 mm
Danga TiSiN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Dantų skaičius Z 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 50 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,05×D apdirbant kraštus; 0,05×D frezavimui kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 11 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 0,5 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 32 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 9,2 mm
Bendras ilgis L 72 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 60 HRC 0,045 mm
Pastūma fz frezavimui kopijavimo būdu apdirbant plieną < 60 HRC 0,07 mm
Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC 0,07 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas raudona
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 206421 10/0,5
EAN / GTIN 4069515030663
Gamintojo numeris 206421 10/0,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
P
170
Plienas <50 HRC
H
150
Plienas <55 HRC
H
130
Plienas <60 HRC
H
100
Plienas <65 HRC
H
80
Plienas <67 HRC
H
65
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Diabolo:
Speciali geometrija, danga ir kietlydinis grūdintųjų plienų apdirbimui.
Tolerancija: Pjovimo briaunos spindulys R1 = ±0,005 mm.
Specializuojasi plienų iki 62 HRC apdirbime. Proceso patikimumas ir ilgesnis įrankio tarnavimo laikas dėl optimizuotos pjovimo briaunos geometrijos ir modernios aukštos kokybės dangos.
Trumpesnė darbinė dalis.