{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Master Alu | |
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 mm | |
| Danga | DLC | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Frezos profilis | WR | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
| Dantų skaičius Z | 5 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,4×D apdirbant šoninius paviršius; 0,25×D | |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
| Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HB | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo technika | HPC; TPC | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 20 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 24 mm | |
| Sužeminto koto ⌀ D1 | 5,5 mm | |
| Bendras ilgis L | 65 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,2 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,08 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | geltonas | |
| Produkto rūšis | Galinė cilindrinė freza |
| Produkto numeris | 205283 6 | |
| EAN / GTIN | 4069515039987 | |
| Gamintojo numeris | 205283 6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |