GARANT Master Alu SlotMachine VHM rupiojo apdirbimo freza HPC / TPC, DLC, ⌀ h7 DC: 20mm

Prekės Nr.: 205283 20
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h7 DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Frezos profilis: WR
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Dantų skaičius Z: 5

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Alu
Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Frezos profilis WR
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Dantų skaičius Z 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,4×D apdirbant šoninius paviršius; 0,25×D
Kotas DIN 6535 HB su h6
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HB
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC; TPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 64 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 74 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 19 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,5 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius 0,25 mm
Spalvinis žymėjimas geltonas
Produkto rūšis Galinė cilindrinė freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 205283 20
EAN / GTIN 4069515040037
Gamintojo numeris 205283 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
480
Al >10 % Si
N
450
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam apdirbimui.
Specialus užgalandimas spalvotųjų metalų apdirbimui. Dėl specialios pjovimo briaunos geometrijos žymiai sumažinamas drožlių tūris.
Su 5 dantukais galima pasiekti dar didesnį padavimo greitį. Priekyje yra papildoma stabilizuojanti nuožulni plokštuma, todėl sraigtinis panardinimas vyksta sklandžiau.

Pastaba:

Pjovimo reikšmės TPC apdirbimui programoje Toolscout.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Alu" Peržiūrėti viską