GARANT GreenPlus VHM kotinė freza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Prekės Nr.: 203055 10
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
407 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GreenPlus
Pjovimo briaunos ⌀ DC 10 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 22 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 30 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 9,7 mm
Bendras ilgis L 72 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,2 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,06 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,08 mm
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 0,045 mm
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Tvarumas GARANT GreenPlus
Produkto rūšis Galinė cilindrinė freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203055 10
EAN / GTIN 4067263135722
Gamintojo numeris 203055 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
230
Plienas <900 N/mm²
P
190
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
150
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
90
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
220
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Skirti rupiajam ir glotniajam apdirbimui esant aukščiausioms pjovimo vertėms. Optimizuota šerdies forma užtikrina mažą vibraciją ir taip žymiai padidina atsparumą trūkiui. Naujoviška geometrija ir aukštos kokybės danga leidžia apdoroti skirtingas medžiagas, išlaikant aukštą atsparumą temperatūrai.

Privalumai:

Hoffmann Group frezų asortimente šiuo metu yra mažiausias specifinio produkto CO2išmetimas gaminant smulkiagrūdžio substrato strypus , taip sumažinant ekologinį pėdsaką, lyginant su iki šiol gamintais kietmetalio strypais.