GARANT GreenPlus riebalų šalinimo priemonė Power Force, Turinys (ml arba l): 500

Prekės Nr.: 088006 500
Kaina už vieną 1 vnt. (18,00 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 433 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Turinys (ml arba l) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Tvarumas: GARANT GreenPlus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GreenPlus
Modelis Purkštuvas
Tvarumas GARANT GreenPlus
Turinys 0,5 l
Spalva skaidri
Forma skyst.
Tankis 1,007 g/cm3
Virimo taškas 100 °C
pH vertė 10,5 - 11
Temperatūros ribos 2 °C - 40 °C
Laikymo temperatūra 2 °C - 35 °C
Produkto rūšis Universalus valiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 088006 500
EAN / GTIN 4062406403164
Gamintojo numeris 088006 500
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Maksimali alyvos šalinimo galia naudojant hibridines technologijas. Apdegę nešvarumai, specialūs tepalai, alyvos, suodžiai, gumos įbrėžimai, bitumas, vaškai ir pastos tirpinami naudojant augalinius ekstraktus ir greitai pašalinami nuo paviršiaus naudojant naujausią aktyviųjų medžiagų technologiją.
NSF sertifikuota. Tinka naudoti maisto pramonėje.
500 ml purkštuvas iš 100% perdirbamo PET. Galima pakartotinai papildyti.
Power Force yra vandeninis, mažai putojantis valiklis, kurių pagrindą sudaro atsinaujinančios žaliavos. Dėl natūralių veikliųjų medžiagų purvas yra efektyviai pašalinamas neliečiant paviršių. Malonaus kvapo, be tirpiklių ir LOJ, todėl jis puikiai tinka našiam ir saugiam darbui. Power Force yra veiksminga tirpiklių alternatyva. Jį galima naudoti ne tik rankiniu būdu, bet ir detalių valymo įrangoje. Naudojant tokiu būdu valiklis gali būti daugkartinio naudojimo ir taip paremti antrinio perdirbimo idėją. Taip ne tik taupomi ištekliai, bet ir išvengiama švaistymo. Dėl NSF sertifikato valiklis gali būti naudojamas ne tik priežiūros, bet ir maisto pramonėje.
  • Be ženklinimo.
  • Galima naudoti rankiniu būdu ir įrenginiuose.
  • NSF sertifikatas maisto sektoriui.