Pjovimo diskas, TiAlN, ⌀ × storis: 63X2mm

Prekės Nr.: 179915 63X2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ × storis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

63 mm
Storis 2 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Jungės storis E 2,4 mm
maksimalus įpjovos gylis ae maks. 14 mm
Stebulės ⌀ 32 mm
Kiaurymės ⌀ 16 mm
Dantų skaičius Z 26
Tvirtinimo kiaurymių skaičius 4
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 4,4 mm
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas 25,5 mm
Tinkamas adapteris 179907 63; 80; 100
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,025 mm
maksimalus pjūvio gylis 14 mm
tinka medžiagoms Metalas
Vidinis aušinimas ne
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 179915 63X2
EAN / GTIN 4045197938060
Gamintojo numeris 179915 63X2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
800
Al >10 % Si
N
400
Plienas <500 N/mm²
P
180
Plienas <750 N/mm²
P
130
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
85
Plienas <1400 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
70
CuZn
N
200
Uni
 
drėgnas, maks.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT VHM diskinis pjūklas su plona pjovimo briauna medžiagos nuostoliams išvengti. Pjovimo greitį galima padidinti 34 kartus, lyginant su HSS pjovimo diskais. Sustiprintas kotas žymiai padidina įrankio tvirtumą. Lygiam griovelių pagrindui.

Pastaba:

Radialinio ir šoninio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1837/1838.
Dantų forma BW.