{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| ⌀ | 100 mm | |
| Storis | 2 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Jungės storis E | 2,4 mm | |
| maksimalus įpjovos gylis ae maks. | 28 mm | |
| Stebulės ⌀ | 38 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
| Dantų skaičius Z | 42 | |
| Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 5 | |
| Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 4,4 mm | |
| Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 31,5 mm | |
| Tinkamas adapteris | 179902 125 | |
| Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
| maksimalus pjūvio gylis | 28 mm | |
| tinka medžiagoms | Metalas | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
| Produkto numeris | 179915 100X2 | |
| EAN / GTIN | 4045197938084 | |
| Gamintojo numeris | 179915 100X2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |