Kombinuotasis gilintuvas, Dydis / gilintuvo ⌀: 2/52mm

Prekės Nr.: 156730 2/52
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis / gilintuvo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 4
  • Gilinimo pakopos kampas: 180
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga be dangos
Gilinimo ⌀ 52 mm
Ašmenys HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Gilinimo pakopos kampas 180 laipsniai
Pjovimo briaunos ilgis 24 mm
Koto ⌀ 22 mm
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gilinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 156730 2/52
EAN / GTIN 4033591013605
Gamintojo numeris 16 821 520
Gamintojas / atsakingas asmuo GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Germany, www.gfs-tools.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
40
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
60
Al >10 % Si
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
25
Plienas <750 N/mm²
P
20
Plienas <900 N/mm²
P
15
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
5
INOX <900 N/mm²
M
5
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Spiraliniai grioveliai užtikrina labai gerą pjovimą ir puikų drožlių pašalinimą. Lengvai pagalandami. Gilintuvas laikiklyje turi būti užfiksuotas, kad neprasisuktų.

Paskirtis:

Varžtams gilinti pagal DIN, arba, pasirinkus atitinkamą gilintuvo ir kakliuko derinį, daryti pakopines skyles arba gilinimus ne pagal normą.

Pastaba:

Pagal paklausimą taip pat galima įsigyti HSS gilintuvų su TIN danga bei su lituotomis kietmetalio briaunomis ir su „T“ formos ISO keičiamomis plokštelėmis.