Kombinuotasis gilintuvas, Dydis / gilintuvo ⌀: 0/10,5mm

Prekės Nr.: 156730 0/10,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis / gilintuvo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Gilinimo pakopos kampas: 180
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga be dangos
Gilinimo ⌀ 10,5 mm
Ašmenys HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Gilinimo pakopos kampas 180 laipsniai
Pjovimo briaunos ilgis 14 mm
Koto ⌀ 10 mm
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gilinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 156730 0/10,5
EAN / GTIN 4033591011885
Gamintojo numeris 16 801 105
Gamintojas / atsakingas asmuo GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Germany, www.gfs-tools.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
40
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
60
Al >10 % Si
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
25
Plienas <750 N/mm²
P
20
Plienas <900 N/mm²
P
15
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
5
INOX <900 N/mm²
M
5
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Spiraliniai grioveliai užtikrina labai gerą pjovimą ir puikų drožlių pašalinimą. Lengvai pagalandami. Gilintuvas laikiklyje turi būti užfiksuotas, kad neprasisuktų.

Paskirtis:

Varžtams gilinti pagal DIN, arba, pasirinkus atitinkamą gilintuvo ir kakliuko derinį, daryti pakopines skyles arba gilinimus ne pagal normą.

Pastaba:

Pagal paklausimą taip pat galima įsigyti HSS gilintuvų su TIN danga bei su lituotomis kietmetalio briaunomis ir su „T“ formos ISO keičiamomis plokštelėmis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį