HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90°, TiAlN, Išorinis ⌀ Dc: 6mm

Prekės Nr.: 150182 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS
  • gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas: nevienodas
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 6 mm
Danga TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Ašmenys HSS
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas nevienodas
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 335 C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 1,5 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Koto ⌀ Ds 5 mm
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 M3
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,09 mm/aps.
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas žalia
Serija Pro Steel
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 150182 6
EAN / GTIN 4062406523695
Gamintojo numeris 150182 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
75
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
70
Plienas <750 N/mm²
P
50
Plienas <900 N/mm²
P
40
Plienas <1100 N/mm²
P
20
Plienas <1400 N/mm²
P
15
Plienas <55 HRC
H
8
INOX <900 N/mm²
M
18
INOX >900 N/mm²
M
15
Ti >850 N/mm²
S
12
Ketus (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgaląstos ir užkuprintos.
Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.
HOLEX Pro Steel:
  • Tikslūs apdirbimo rezultatai apdirbant rankiniu ir mašininiu būdu.
  • Tolygus veikimas dėl kintamo žingsnio dantų išsidėstymo sudėtingai apdirbamiems paviršiams.
  • Optimalus įrankio tarnavimo laikas dėl didelio našumo TiALN dangos.
  • Didelis procesų saugumas dėl optimalaus drožlių pasišalinimo.
  • Optimalus kainos ir kokybės santykis.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina tolygų 90° kūginį gilinimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Pro Steel" Peržiūrėti viską