{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Išorinis ⌀ | 15 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
| Ašmenys | HSS | |
| gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,2 mm | |
| Bendras ilgis L | 60 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
| Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M8 | |
| Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
| Koto tolerancija | h9 | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Serija | Pro Steel | |
| Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
| Produkto numeris | 150182 15 | |
| EAN / GTIN | 4062406524272 | |
| Gamintojo numeris | 150182 15 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |