Sriegpjovė Šešiabriaunė, M: M56

Prekės Nr.: 140920 M56
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 382
  • Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M56
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma DIN 382
Tolerancijos klasė DIN 13 6g
Žingsnis 5,5 mm
Rakto dydis 100 mm
Aukštis 36 mm
Pjovimo kryptis dešininis
Produkto rūšis Sriegpjovė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 140920 M56
EAN / GTIN 4062406221997
Gamintojo numeris 140920 M56
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
CuZn
N
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Išorinis šešiabriaunis standartiniams raktų dydžiams. Be paviršinių įpjovų. 1 3/4 žingsnio įpjova.

Pastaba:

Pažeistų sriegių atstatymui arba sriegimui sunkiai prieinamose vietose.