Sriegpjovė Šešiabriaunė, M: M27

Prekės Nr.: 140920 M27
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 382
  • Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M27
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma DIN 382
Tolerancijos klasė DIN 13 6g
Žingsnis 3 mm
Rakto dydis 60 mm
Aukštis 25 mm
Pjovimo kryptis dešininis
Produkto rūšis Sriegpjovė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 140920 M27
EAN / GTIN 4062406221904
Gamintojo numeris 140920 M27
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
CuZn
N
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Išorinis šešiabriaunis standartiniams raktų dydžiams. Be paviršinių įpjovų. 1 3/4 žingsnio įpjova.

Pastaba:

Pažeistų sriegių atstatymui arba sriegimui sunkiai prieinamose vietose.