{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegio dydis | M5 | |
| Danga | AlTiN | |
| Sriegio tipas | M; M-LH; UN; UN-LH | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Ašmenys | VHM | |
| Sriegio norma | DIN 13 | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Sriegio žingsnio diapazonas | 0,35 mm - 0,8 mm | |
| Nominalusis ⌀ DC | 3,9 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 1,06 mm | |
| Koto ilgis Ls | 39,5 mm | |
| Iškyšos ilgis L1 | 15,4 mm | |
| Bendras ilgis L | 58 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Dantų skaičius Z | 6 | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
| Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Pastūma fz apdirbant CFK | 0,04 mm | |
| Sriegio profilis | Dalinis profilis | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Drožlių griovelių skaičius | 6 | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis | |
| Sriegio gylis | 15 mm | |
| Serija | Master TM | |
| Produkto rūšis | Sriegimo freza |
| Produkto numeris | 139625 M5 | |
| EAN / GTIN | 4067263139973 | |
| Gamintojo numeris | 139625 M5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |