GARANT Master TM VHM vieno profilio sriegio freza 3×D, AlTiN, M: M3

Prekės Nr.: 139625 M3
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

reikia užklausti
Yra sandėlyje
319 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M; M-LH; UN; UN-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Sriegio norma: DIN 13
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M3
Danga AlTiN
Sriegio tipas M; M-LH; UN; UN-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys VHM
Sriegio norma DIN 13
Kotas DIN 6535 HA su h6
Sriegio žingsnio diapazonas 0,18 mm - 0,5 mm
Nominalusis ⌀ DC 2,38 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 0,66 mm
Koto ilgis Ls 42 mm
Iškyšos ilgis L1 9,3 mm
Bendras ilgis L 58 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Vidinis aušinimas taip
Dantų skaičius Z 4
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 0,01 mm
Pastūma fz apdirbant CFK 0,02 mm
Sriegio profilis Dalinis profilis
Koto tolerancija h6
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidinis
Sriegio gylis 9 mm
Serija Master TM
Produkto rūšis Sriegimo freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 139625 M3
EAN / GTIN 4067263139942
Gamintojo numeris 139625 M3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
200
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
190
Al >10 % Si
N
160
Plienas <500 N/mm²
P
125
Plienas <750 N/mm²
P
115
Plienas <900 N/mm²
P
110
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
70
Plienas <55 HRC
H
45
Plienas <60 HRC
H
35
INOX <900 N/mm²
M
75
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafitas
N
150
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

VHM sriegio freza su kintamuoju žingsniu ir didesniu dantų skaičiumi. Dėl kintamojo dantų skaičiaus užtikrinamas žemas radialinis mušimas ir įrankių patvarumas. Naujoviška universali forma ir patvari danga suteikia galimybę įrankius naudoti įvairioms medžiagoms.
  • Žymiai mažesnė vibracija dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio.
  • Daugiau pjovimo briaunų.
  • Naujausios kartos HIPIMS danga AlTiN pagrindu.
  • Pakoreguotas sriegio profilis siekiant išvengti deformacijų.
Paraleliniai aušinimo kanalai.

Privalumai:

Žymiai mažesnis spindulinis nuokrypis lyginant su daugiadantėmis frezomis. Įrankį taip pat galima naudoti kitų sriegių profiliams (UN UN-LH) įvairiais nuolydžiais ir skersmenimis. Žr. galimus sriegius apžvalgoje.

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti 139625 + 129100 HB.
Forma HE: užsakyti 139625 + 129100 HE.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master TM" Peržiūrėti viską