GARANT Vap Tap mašininis sriegiklis HSS-E forma C DIN 376, oksiduotas, M: M10

Prekės Nr.: 135810 M10
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
514 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M10
Danga oksiduotas
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 376
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 1,5 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 7 mm
Koto kvadratas □ 5,5 mm
Kiaurymės ⌀ 8,5 mm
Sriegio ⌀ 10 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Serija Vap Tap
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 30 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 135810 M10
EAN / GTIN 4069515002431
Gamintojo numeris 135810 M10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
18
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
18
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
15
Plienas <1100 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Vap Tap Universal sriegiklis. Galima patikimai naudoti su įvairiomis medžiagomis. Optimizuotas kaklelio ir griovelio ilgis, geresniam drožlių pašalinimui, naudojant gilius sriegius. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga su padidintu vanadžio kiekiu siekiant pagerinti atsparumą dilimui. Paviršius oksiduotas, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus.
Kotas pagal DIN 376 (= koto ⌀ siaurėjantis), todėl tinka gilesniam sriegimui.
Forma C (2 − 3 vijų pjaunančioji dalis).