GARANT Vap Tap mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, oksiduotas, Metriniam sriegiui: M3-12

Prekės Nr.: 146737 M3-12
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Metriniam sriegiui Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Norma: DIN 371; DIN 376
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 40

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Vap Tap
Danga oksiduotas
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Norma DIN 371; DIN 376
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 146737 M3-12
EAN / GTIN 4069515037563
Gamintojo numeris 146737 M3-12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
18
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
18
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
15
Plienas <1100 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Atidarius dėžutę, įrankiai pasikelia ir juos patogu išimti.
Sudarytas iš mašininių sriegiklių M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Turinys:

po 1 mašininį sriegiklį M3 – M12 Nr. 135805