{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegio dydis | M7 | |
| Danga | oksiduotas | |
| Sriegio tipas | M | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Ašmenys | HSS E | |
| Norma | DIN 371 | |
| Sriegio norma | DIN 13 | |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
| Kreipiančiosios dalies forma | B | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
| Pjovimo kryptis | dešininis | |
| Sriegio žingsnis | 1 mm | |
| Bendras ilgis L | 80 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 7 mm | |
| Koto kvadratas □ | 5,5 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 6 mm | |
| Sriegio ⌀ | 7 mm | |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
| Serija | Vap Tap | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Sriegio gylis | 21 mm | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 132642 M7 | |
| EAN / GTIN | 4069515001724 | |
| Gamintojo numeris | 132642 M7 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |