{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegio dydis | M75×1,5 | |
| Danga | be dangos | |
| Sriegio tipas | MF-LH | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Ašmenys | HSS | |
| Norma | DIN 2184 | |
| Sriegio norma | DIN 13 | |
| Tolerancijos klasė | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
| Kreipiančiosios dalies forma | C | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | |
| Pjovimo kryptis | kairinė | |
| Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
| Bendras ilgis L | 160 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 50 mm | |
| Koto kvadratas □ | 39 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 73,5 mm | |
| Sriegio ⌀ | 75 mm | |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
| Drožlių griovelių skaičius | 8 | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
| Sriegio gylis | 112,5 mm | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 130021 M75X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406028466 | |
| Gamintojo numeris | 130021 M75X1,5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |