Mašininiai sriegikliai kiaurosioms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, MF: M105X6

Prekės Nr.: 130021 M105X6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MF Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: MF-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 2184
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M105×6
Danga be dangos
Sriegio tipas MF-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma DIN 2184
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis kairinė
Sriegio žingsnis 6 mm
Bendras ilgis L 180 mm
Koto ⌀ Ds 56 mm
Koto kvadratas □ 44 mm
Kiaurymės ⌀ 99 mm
Sriegio ⌀ 105 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 12
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 12
Sriegio gylis 157,5 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 130021 M105X6
EAN / GTIN 4062406029401
Gamintojo numeris 130021 M105X6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
10
Aliuminis
N
10
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
12
Plienas <500 N/mm²
P
8
Plienas <750 N/mm²
P
8
Plienas <900 N/mm²
P
6
Plienas <1100 N/mm²
P
4
INOX <900 N/mm²
M
4
INOX >900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Pastaba:

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.
Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos
Speciali gamyba – grąžínimas negalimas