HM grąžtas su viena pjovimo briauna Bendras ilgis L 400 mm, AlTiN, ⌀ DC: 7mm

Prekės Nr.: 124004 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h5
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 1
  • Smailas kampas: 125

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 7 mm
Danga AlTiN
Ašmenys HM
Norma Gamykliniai standartai
Koto forma HSS
Tolerancija Nominalusis ⌀ h5
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Smailas kampas 125 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 339 mm
Kotas DIN 6535 HB
Vidinis aušinimas taip, su maks. 40 bar
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto taip, kreipiamasis grąžtas
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 349,5 mm
Bendras ilgis L 400 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 124004 7
EAN / GTIN 4067263121503
Gamintojo numeris 124004 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
90
Plienas <750 N/mm²
P
80
Plienas <900 N/mm²
P
70
Plienas <1100 N/mm²
P
50
Ketus
K
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Grąžtas su viena pjovimo briauna ir tiesiais grioveliais, standartiškai skirtas gręžimo gyliui iki 1000 mm, bet pagal užsakymą iki 6000 00. Universalios formos grąžto viršūnė leidžia saugiai dirbti su įvairiomis medžiagomis.

Pastaba:

Norint patikimai naudoti giluminius gręžtuvus, reikia bent 4 x D kiaurymės, padarytos su pagalbinės kiaurymės grąžtu Nr. 122736 arba Nr. 231605, aliuminiui reikia didesnio skersmens kiaurymės su pagalbinės kiaurymės grąžtu Nr. 122606.
  • Giliųjų kiaurymių gręžimo staklėms:
    Giliosioms kiaurymėms > 50xD įrankis turi būti prilaikomas su tarpikliu 50xD tarpais.
  • Apdirbimo centrams:
    Nuo gręžimo gylio > 40×D apdirbimas turėtų būti paskirstytas dviem įrankiais. Tuo atveju sekančio įrankio skersmuo turi būti sumažintas maždaug 0,02 mm.
Nurodytas L/D santykis atitinka mažiausią pasiekiamą gręžimo gylį naudojant atitinkamą giliųjų kiaurymių grąžtą. Užspaudimo griovelių ilgis LC = L2 + 1,5 × DC. Rekomenduojamas aušinimo skysčio slėgis > 40 bar.