{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Nominalusis ⌀ DC | 23 mm | |
| ⌀ ribos | 23,00 mm - 23,99 mm | |
| Danga | AlTiN | |
| Ašmenys | HM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Koto forma | HSS | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | h5 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
| Smailas kampas | 125 laipsniai | |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 290 mm | |
| Kotas | DIN 6535 HB | |
| Vidinis aušinimas | taip, su maks. 40 bar | |
| Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto | taip, kreipiamasis grąžtas | |
| Pusiau standartinis | taip | |
| Bendras ilgis L | 400 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
| Produkto numeris | 124004 23-X | |
| EAN / GTIN | 4067263515081 | |
| Gamintojo numeris | 124004 23-X | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |