{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Nominalusis ⌀ DC | 2,3 mm | |
| Danga | Deimantinė | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Modelis | 5×D | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
| Smailas kampas | 90 laipsniai | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| ⌀ ribas (1/100 žingsnis) galima reguliuoti | 2,21 mm - 2,30 mm | |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 12,6 mm | |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 16 mm | |
| Bendras ilgis L | 55 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
| Pastūma f GFK CFK | 0,04 mm/aps. | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Spalvinis žymėjimas | juoda | |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
| Produkto numeris | 122512 2,3 | |
| EAN / GTIN | 4062406348984 | |
| Gamintojo numeris | 122512 2,3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |