{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Nominalusis ⌀ DC | 1,8 mm | |
| Danga | Deimantinė | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Modelis | 5×D | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
| Smailas kampas | 90 laipsniai | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| ⌀ ribas (1/100 žingsnis) galima reguliuoti | 1,71 mm - 1,80 mm | |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 9,8 mm | |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 12,5 mm | |
| Bendras ilgis L | 50 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
| Pastūma f GFK CFK | 0,03 mm/aps. | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Spalvinis žymėjimas | juoda | |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
| Produkto numeris | 122512 1,8 | |
| EAN / GTIN | 4062406348946 | |
| Gamintojo numeris | 122512 1,8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |