{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Serija | Master Steel | |
| Nominalusis ⌀ DC | 1,55 mm | |
| Danga | AlCrN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Modelis | 5×D | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | m6 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Smailas kampas | 135 laipsniai | |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 8,8 mm | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Vidinis aušinimas | taip, su 40 bar | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pusiau standartinis | taip | |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 11,2 mm | |
| Bendras ilgis L | 44 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
| Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
| Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/aps. | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | 
| Produkto numeris | 121223 1,55 | |
| EAN / GTIN | 4062406579951 | |
| Gamintojo numeris | 121223 1,55 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |