{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Master Steel | |
| Nominalusis ⌀ DC | 1,1 mm | |
| Danga | AlCrN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Modelis | 5×D | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | m6 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Smailas kampas | 135 laipsniai | |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 6 mm | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Vidinis aušinimas | taip, su 40 bar | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pusiau standartinis | taip | |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 7,7 mm | |
| Bendras ilgis L | 41 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
| Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,034 mm/aps. | |
| Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,018 mm/aps. | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
| Produkto numeris | 121223 1,1 | |
| EAN / GTIN | 4062406579869 | |
| Gamintojo numeris | 121223 1,1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |