{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Danga | be dangos | |
| Ašmenys | HSS E | |
| Norma | DIN 332/2 | |
| Tipas | A | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0 / -0,05 | |
| Gilinimo kampas | 60 laipsniai | |
| Pjovimo kryptis | dešininis | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Nominalusis ⌀ DC | 2,5 mm | |
| ⌀ D1 1. Pakopa su nuožula ±0,05 | 3,2 mm | |
| ⌀ D2 2. pakopa | 6 mm | |
| Pakopos aukštis L1 1. pakopa | 8 mm | |
| Pakopos aukštis L2 2. pakopa | 9 mm | |
| skirta detalių ⌀ | 30 − 40 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
| Bendras ilgis L | 55 mm | |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | Centravimo grąžtas |
| Produkto numeris | 111310 M3 | |
| EAN / GTIN | 4062406101473 | |
| Gamintojo numeris | 111310 M3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |