Pakopinis grąžtas HSS-E srieginių kiaurymių A, be dangos, Sriegiams: M12

Prekės Nr.: 111310 M12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiams Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 332/2
  • Tipas: A
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / -0,05
  • Gilinimo kampas: 60

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma DIN 332/2
Tipas A
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / -0,05
Gilinimo kampas 60 laipsniai
Pjovimo kryptis dešininis
Kotas Cilindrinis kotas su h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Nominalusis ⌀ DC 10,2 mm
⌀ D1 1. Pakopa su nuožula ±0,05 13 mm
⌀ D2 2. pakopa 20 mm
Pakopos aukštis L1 1. pakopa 28 mm
Pakopos aukštis L2 2. pakopa 34,5 mm
skirta detalių ⌀ 210 − 250 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
Bendras ilgis L 105 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,2 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Centravimo grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 111310 M12
EAN / GTIN 4062406101930
Gamintojo numeris 111310 M12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
65
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
65
Al >10 % Si
N
60
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
30
Plienas <1100 N/mm²
P
9
Plienas <1400 N/mm²
P
7
INOX <900 N/mm²
M
7
Ketus (G)
K
28
CuZn
N
35
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Laiptuotas grąžtas srieginių kiaurymių centravimui pagal Forma A.