Respiratorius su orpūtės sistema optrel® e3000x, Tipas: E3000X

Prekės Nr.: 097978 E3000X
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 1
Produkto rūšis Orpūtės elementas kvėpavimo takų apsaugos priemonėms su orpūte

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097978 E3000X
EAN / GTIN 7640127618103
Gamintojo numeris 4553.000

Aprašymas

Modelis:

Nuolatinė kvėpavimo takų apsauga nuo suvirinimo proceso pradžios iki pabaigos. Orpūtės dėka pastoviai tiekiamas išvalytas oras. Tai užtikrina darbą be trikdžių neribojant kvėpavimo. Papildomai išvengiama prakaitavimo ir karščio sankaupos kaukėje. Integruotas jutiklis reguliuoja oro srautą, kurį galima nustatyti pagal poreikį pasirenkant vieną iš trijų lygių. Naudojant jungiklį, 20% oro galima nukreipti į kaktos dalį papildomam aušinimui.

Standartas:

EN 12941

Tinka:

  • Suvirintojo kaukė su orpūte Nr. 097977 dyd. AIR optrel® vegaview2.5
  • Nr. 097193 dyd. AIR apsauginis veido skydelis optrel® clearmaxx
  • Suvirintojo kaukė su orpūte Nr. 097947 dyd. AIR optrel® panoramaxx

Tiekiama:

Oro srauto žarna, pirminis filtras, TH3 dalelių filtras, standartinis akumuliatorius, įkroviklis ir filtro dangtelis.