Automatinė suvirintojo kaukė optrel® panoramaxx

Prekės Nr.: 097947 BLACK
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija optrel® panoramaxx
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus 0,1 ms
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus 100 ms - 2 000 ms
Klasifikavimas pagal EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Produkto rūšis Suvirintojo kaukė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097947 BLACK
EAN / GTIN 7640127616437
Gamintojo numeris 1010.000

Aprašymas

Modelis:

Pilnai automatinė suvirintojo kaukė su panoraminiu langeliu, 6 kartus didesniu nei įprastose suvirintojo kaukėse. Apsauginėje kasetėje išpjauta vieta nosiai, todėl filtras gali būti tvirtinamas arčiau akių. Tokiu būdu žymiai padidėja matomumo zona. Maksimalus matymo komfortas dėl naujoviško UV-/IR filtro, kuris tikroviškai perteikia spalvas.
  • Tamsinimoapsaugos laipsniai: 5 –12 (automatinis valdymas) ir 7 – 12 (rankinis valdymas)
  • Šviesumo lygis: 2,5
  • Su įkraunamais akumuliatoriais
  • Suvirinimo filtro langelis: 60 x 125 mm

Paskirtis:

MIG / MAG, suvirinimas elektrodais, WIG, plazminis suvirinimas ir pjovimas

Standartas:

EN 175; EN 379; EN 166

Tiekiama:

1 atsarginis išorinis skydelis, 1 medžiaginis maišas.