GARANT GreenPlus sulankstomos apsauginės ausinės, Tipas: 32

Prekės Nr.: 097774 32
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 242 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Tvarumas: GARANT GreenPlus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GreenPlus
SNR vertė (slopinimo vertė) 32 dB(A)
Tvarumas GARANT GreenPlus
Produkto rūšis Apsauginės ausinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097774 32
EAN / GTIN 4067263105985
Gamintojo numeris 097774 32
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ekologiškas sprendimas, išlaikant stabilumą ir dizainą: GARANT GreenPlus apsauginių ausinių sudėtyje yra daugiau kaip 60 % perdirbto tvirto ABS plastiko. Yra galimybė pakeisti slopinimo pagalvėles ir sandarinimo žiedus higieniniu rinkiniu (prekė Nr. 097782 dyd. 1): Tai užtikrina ilgalaikį apsaugos veiksmingumą, pailgina tarnavimo laiką ir sumažina užterštumo sukeltos infekcijos riziką.
Sulankstomos apsauginės ausinės su paminkštintu, reguliuojamu galvos lankeliu iš POM medžiagos, kompaktiško dizaino. Kai nenaudojate, dėl mažos pakuotės dydžio galima paprastai ir lengvai sulankstyti ir paslėpti. Perdirbtos ABS medžiagos kiekis: 68%. SNR 32 dB (H = 36 dB; M = 29 dB; L = 22 dB).

Pastaba:

Higieninius rinkinius rasite Nr. 097782 dyd. 1.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Naudojama, kai ausų kištukai netinka arba, kai reikia dažnai užsidėti ir nuimti klausos apsaugos priemones.
  • Optimali apsauga pasiekiama tik tada, kai ties nešiotojo ausimi veikiančio likutinio garso lygis yra 70 dB iki 80 dB. Standartinio nuokrypio atėmimas iš vidutinės garso izoliacijos vertės suteikia apskaičiuotą numanomą nagrinėjamos klausos apsaugos priemonės apsauginį poveikį.

Netinkamas naudojimas
  • Apsauginės ausinės apsunkina garso šaltinių nustatymą. Nenaudoti, jei būtinas geras kryptinis klausymas.
  • Negalima derinti klausos apsaugos su galvos apsauga ir akiniais.
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.
  • Apvyniojus sandarinimo pagalvėles higieniniais užvalkalais, gali pablogėti ausinių akustinės savybės.
  • Šis gaminys gali būti paveiktas tam tikrų cheminių medžiagų. Norint gauti daugiau informacijos, reikėtų kreiptis į gamintoją.