Suvarstomi aulinukai, juodi / oranžiniai VD 7600 SST, S3 NB, Batų dydis EU: 46

Prekės Nr.: 092682 46
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Nepraduriami: Plienas
  • pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200
  • šalčio izoliacija: iki –20°C

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija VD
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Nepraduriami Plienas
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas) Virš 200 °C
šalčio izoliacija iki –20°C
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Savybė Vario® slopinimas
Batų dydis EU 46
Spalva juodos / oranžinės spalvos
Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092682 46
EAN / GTIN 4044348754443
Gamintojo numeris VD 7600 SST ESD S3 NB 46
Gamintojas / atsakingas asmuo Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Germany, www.steitzsecura.de

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai batai VARIO DYNAMICS® su SECURE VARIO® kulno pagalvėlėmis ir VARIO Multiflex® technologija. Su ypač atspariu slydimui „Perbunan“ padu (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Viršutinė dalis iš švelnios lygios odos.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Uždaras liežuvėlis.
  • Padas Perbunan Athletic ESD, sidabro pilkumo.
  • Sustiprintas priekis.
  • Natūralios odos vidpadis.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Standartas:

EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI HRO

Pastaba:

Platus modelis XB – Nr. 092685.