• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Suvarstomi aulinukai, XB modelis. VD 3800 SST SF ESD, S3 XB, ES batų dydis: 39

Prekės Nr.: 092668 39
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija VD
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Nepraduriami tekstilinis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 39
Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092668 39
EAN / GTIN 4044348591598
Gamintojo numeris VD 3800 SST SF XB 39
Gamintojas / atsakingas asmuo Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Germany, www.steitzsecura.de

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai batai su VARIO Multiflex® technologija, užtikrinančia lengvumą.
  • Viršutinė medžiaga iš lengvo ir glotnaus mikropluošto.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Apsauginiai batai VARIO DYNAMICS SST su karščiui atspariu (iki maždaug 220°C) ir ypač neslystančiu Perbunan padu (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Padas Perbunan Athletic ESD, sidabro pilkumo.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Pusbačiai ir suvarstomi aulinukai su tekstiline apsauga.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai