{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Lytis | Unisex | |
| Audinio sudėtis | 78% merino vilna; 20% modakrilas; 2% specialaus pluošto | |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 225 g/m2 | |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Plovimas | 60 °C švelnus skalbimo ciklas | |
| Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio | |
| Spalva | juodos | |
| unisex dydis | M | |
| Norma | EN IEC 61482-2 | |
| Produkto rūšis | Ugniai atsparūs apatiniai rūbai |
| Produkto numeris | 091458 M | |
| EAN / GTIN | 7330509655818 | |
| Gamintojo numeris | 188910759900M | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Germany, www.blaklader.de |