Nuo ugnies saugančios apatinės kelnės, juodos, unisex dydis: 3XL

Prekės Nr.: 091458 3XL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 78% merino vilna; 20% modakrilas; 2% specialaus pluošto
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 225
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 60 °C švelnus skalbimo ciklas
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Unisex
Audinio sudėtis 78% merino vilna; 20% modakrilas; 2% specialaus pluošto
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 225 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 60 °C švelnus skalbimo ciklas
Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Spalva juodos
unisex dydis 3XL
Norma EN IEC 61482-2
Produkto rūšis Ugniai atsparūs apatiniai rūbai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091458 3XL
EAN / GTIN 7330509655863
Gamintojo numeris 188910759900XXXL
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Nuo ugnies saugantys apatiniai iš kokybiškos merino vilnos. Ergonomiškos formos ir puikių apsauginių savybių. Medžiaga užtikrina puikią šilumos izoliaciją tiek drėgnoje, tiek sausoje aplinkoje.
Apatinės kelnės su gumine virvele ties liemeniu ir veržiamuoju raiščiu ties kojūgaliais.

Standartas:

EN 1149-5; EN ISO 11612 A1, B1, C1; EN 61482-1-2, klasė 1.